Motion
00736XT3H213T

WEG ELECTRIC CORP
00736XT3H213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 213T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868624
N° MFR00736XT3H213T
Prix2,500.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00736XT3H213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 213T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868624
N° MFR00736XT3H213T
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
Prix2,500.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    213T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    17.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    211.99 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant; Classe I et Classe Ii; Nema Premium Efficiency; Ic411 - Tefc; Monté sur pied; Certifié service Vfd; Châssis en fonte; Peinture Ral 5009 ; Nde de joint à lèvre; Joint d’huile De
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :7.5, F#213/5T, TR/MIN :3600, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.18 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    11.1 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00736XT3H213T
  • Modèle
    00736XT3H213T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Bille à double joint (2RS)
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171939596
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00736XT3H213T 7.5HP 3600 60 575