Motion
05036XT3H326TS

WEG ELECTRIC CORP
05036XT3H326TS

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 326TS cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868628
N° MFR05036XT3H326TS
Prix11,999.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05036XT3H326TS

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 326TS cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868628
N° MFR05036XT3H326TS
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
Prix11,999.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326TS
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Dimension C de la longueur totale
    29.61 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    724.39 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nema Premium Efficiency; Ic411 - Tefc; Monté sur pied; Résistant aux explosions; Classe I et Classe Ii; Certifié service Vfd
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    44.4 A
  • Courant de pleine charge
    44.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Couple de pleine charge
    73.8 pi-lb;100.06 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171941834
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05036XT3H326TS 50HP 3600 60 575