Motion
25018XT3G447T

WEG ELECTRIC CORP
25018XT3G447T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868633
N° MFR25018XT3G447T
Prix59,916.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
25018XT3G447T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868633
N° MFR25018XT3G447T
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
Prix59,916.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille du cadre
    447T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    47.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2854.62 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur antidéflagrant W21 ; efficacité Nema Premium; Ic411 - Tefc; monté sur pied; classe I et classe Ii; certifié pour le service Vfd; châssis en fonte; imprégnation constante de débit de résine; système de regraissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; drain étendu frituré; arbre en acier au carbone Sae 4140 ; doubles cosses de mise à la terre; couvercle de ventilateur en fonte; couvercle de palier; protection thermique de thermostat; équilibrage de 1/2 clés; câbles de connexion 12 ; ventilateur en aluminium; bouchon à vis Aisi 316 en acier inoxydable; joints Viton
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :250, F#447T, TR/MIN :1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6319 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    284 A
  • Courant de pleine charge
    284.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Couple de pleine charge
    736 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • HP
    250 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    185 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25018XT3G447T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018238623
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
25018XT3G447T 250HP 1800 60 460