Motion
00336XT3H182T

WEG ELECTRIC CORP
00336XT3H182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 182T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868756
N° MFR00336XT3H182T
Prix1,889.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336XT3H182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 182T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868756
N° MFR00336XT3H182T
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
Prix1,889.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    182T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    14.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    4.49 lb/pi, 6.09 N-m
  • Poids
    126.28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant; Classe I et Classe Ii; Nema Premium Efficiency; Ic411 - Tefc; monté sur pied; certifié Vfd Service; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :3, F#182/4T, TR/MIN :3600, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.01 A
  • Courant de pleine charge
    3.04 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.49 pi-lb;6.09 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00336XT3H182T
  • Modèle
    00336XT3H182T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171951925
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336XT3H182T 3HP 3600 60 575