Motion
GRG8210543.20

GROVE GEAR
GRG8210543.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI04869315
N° MFRGRG8210543.20
Prix1,543.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210543.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI04869315
N° MFRGRG8210543.20
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
Prix1,543.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    968 po/lb;109.369 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1255 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.129 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.129 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Rempli en usine de Mobil Glygoyle 460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-HMQ821-30-H1-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    1.129 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.896 hp;0.668 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1255 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    968 po-lb;109.369 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-HMQ821-30-H1-56-20