Motion
101-2646-009
Moteur de la bobine de vanne hydraulique Geroler Char-Lynn série H - Série H, déplacement 96 cc/rév, type de montage 4-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 , taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI04869493
N° MFR101-2646-009
Prix707.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de vanne hydraulique Geroler Char-Lynn série H - Série H, déplacement 96 cc/rév, type de montage 4-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 , taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI04869493
N° MFR101-2646-009
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
Prix707.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1372 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    6.72 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    11.80 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    57 L/min
  • Déplacement
    96 cc/rév
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    585 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1800 psi
  • Régime maximum continu
    74 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Joint d’arbre haute pression
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-2646
  • Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté