Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HZ
- Dimension C de la longueur totale13.21 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids46 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge15.2/8.2-7.6 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028082
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON722856028082
- Schéma de câblage
Aperçu
- Boulons traversants allongés Entièrement étanches 48/56 trous de montage de châssis en service continu Protecteur thermique à réarmement automatique Arbre long de 1/2” dia. x 2-1/2” avec deux méplats, à 90º distances de distanceConception de démarrage/condensateur pour une intensité réduite Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage