Motion
145TTDR6126AA

LEESON ELECTRIC
145TTDR6126AA

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145 , logement DP, 50/60 Hz, base 1755 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04869873
N° MFR145TTDR6126AA
Prix1,201.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR6126AA

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145 , logement DP, 50/60 Hz, base 1755 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04869873
N° MFR145TTDR6126AA
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
Prix1,201.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.9900 po, 329.94 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.49 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    L’efficacité supérieure favorise une fiabilité accrue; Robuste; La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur; Les roulements scellés lubrifiés de façon permanente prolongent la durée de vie du moteur
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 1.50 ET 1, F#145T, TR/MIN : 1800 ET 1500, 230/460 ET 190/380 V, DP
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.4/2.2 A
  • Courant de pleine charge
    4.40–4.40 / 2.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb;6.10 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U420A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856010711
  • Modèle
    145TTDR6126AA
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856010711
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM U420A DP 230/460V 145T
  • Efficacité conforme à la norme EISA
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante