Motion
182TTFW16021AA

LEESON ELECTRIC
182TTFW16021AA

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3515 tr/min, montage sur base boulonnée, service continu
N° D’ARTICLE MI04870073
N° MFR182TTFW16021AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTFW16021AA

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3515 tr/min, montage sur base boulonnée, service continu
N° D’ARTICLE MI04870073
N° MFR182TTFW16021AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.47 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    73 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3515 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    7.6/3.8 A
  • Courant de pleine charge
    8.20–7.40 / 3.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856015891
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou vers le haut ou vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 182TC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 182TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856015891
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM C381B TEFC 230/460V 182TC
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Isolation de classe F
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts, à la puissance inférieure suivante
  • Fil d’aimant résistant à la couronne CR200
  • Base rigide amovible boulonnée, pour une option de montage sans pied
  • Convient aux conceptions horizontales et verticales
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon