Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6211
- Taille du cadre286
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6211
- Dimension C de la longueur totale30.00 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids535 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3555 tr/min
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge68.0/34.0 A
- Courant de pleine charge68.00 / 34.00 A
- Efficacité de la pleine charge92.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW22.40 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002037
- Puissance du moteur30 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur tout usage 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TS , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TS , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002037
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé