Motion
404TTFC6086AB

LEESON ELECTRIC
404TTFC6086AB

Moteur à usage général - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870118
N° MFR404TTFC6086AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
404TTFC6086AB

Moteur à usage général - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870118
N° MFR404TTFC6086AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Taille du cadre
    404
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6315
  • Dimension C de la longueur totale
    42.72 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1340 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1188 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    143.0/71.5 A
  • Courant de pleine charge
    143.00 / 71.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    45 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002471
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 60 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 404T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 60 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 404T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002471
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60HP 1200RPM GT1041 TEFC 230/460V 404T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté