Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213
- Longueur du moteur sans arbre12.40 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale19.29 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids79 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge19.2/9.6 A
- Courant de pleine charge21.00–19.20 / 9.60 A
- Efficacité de la pleine charge91 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856011206
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Efficacité conforme à la norme EISA
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé