Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184
- Longueur du moteur sans arbre12.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale16.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids106 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3515 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge17.6/8.8 A
- Courant de pleine charge19.60–17.60 / 8.80 A
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012777
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 184T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 184T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012777
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante