Motion
N61810
Usine d’extrémité de rayon de coin de coupe Niagara - série S335 , matériau en carbure solide, diamètre de l’usine de 1/4 po, longueur de coupe de 3/8 po, longueur totale de 2 po
N° D’ARTICLE MI04871213
N° MFRN61810
Prix69.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon de coin de coupe Niagara - série S335 , matériau en carbure solide, diamètre de l’usine de 1/4 po, longueur de coupe de 3/8 po, longueur totale de 2 po
N° D’ARTICLE MI04871213
N° MFRN61810

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.02 po
  • Angle Helix
    35 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8 po
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    S335
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
N61810 E/M 1/4 3FL SE C/C GLUCIDES 1/4 SHK