Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po, 12.70 mm
- Bride Diamètre0.8750 po
- Diamètre extérieur de la bride0.8750 po
- Épaisseur de la bride3.18 mm;1/8 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Extérieur Diamètre0.6250 po
- Global Longueur1.0000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Taille d’arbre recommandée1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile;Article de stock;Autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements à bride en bronze SAE 841
- Tolérance du diamètre de la bride+/-0.005 po
- Tolérance d’épaisseur de bride+/-0.005 po
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.6270 in-0.6280 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- TypeBride
- Type de roulementBride