Motion
AS882TAB-7.5IN

REXNORD INC
AS882TAB-7.5IN

AS882TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI04871717
N° MFRAS882TAB-7.5IN
Prix238.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS882TAB-7.5IN

AS882TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI04871717
N° MFRAS882TAB-7.5IN
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
Prix238.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Poids par pied
    1.6 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210550127

Aperçu

Description du fabricant
AS882TK7.5
  • AS882TAB 7.5 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable