Motion
1PU4000S
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04872343
N° MFR1PU4000S
Prix10.83 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04872343
N° MFR1PU4000S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.83 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Dos respirant
  • Motif de prise
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    072874061272
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874061272

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE DÉFENSEUR À LAME 1PU4000S
  • Dos respirant
  • EN 388 : 4343 (niveau de coupe 3)
  • Extérieur en PEHP (oléfine)/nylon/élasthanne pour une résistance maximale
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Paume enduite de polyuréthane