Motion
MU1313RUMW3

LINK-BELT
MU1313RUMW3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874564
N° MFRMU1313RUMW3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MU1313RUMW3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874564
N° MFRMU1313RUMW3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    5.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    793699125740
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    793699125740

Aperçu

Description du fabricant
MU1313RUMW3 PALIER MU1313RUMW3