Motion
22215LBKMC3

LINK-BELT
22215LBKMC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04874579
N° MFR22215LBKMC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
22215LBKMC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04874579
N° MFR22215LBKMC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699990966
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    793699990966

Aperçu

Description du fabricant
22215LBKMC3 PALIER 22215LBKM/C3