Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Rayon du filet3.18 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur2.6875 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau extérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327053826
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieMoyen
- CUP_NON662327053826