Motion
MR65306EXW535

LINK-BELT
MR65306EXW535

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874810
N° MFRMR65306EXW535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MR65306EXW535

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874810
N° MFRMR65306EXW535
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    793699706970
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    793699706970

Aperçu

Description du fabricant
MR65306EXW535 PALIER MR65306EXW535