Motion
MU1211GUM

LINK-BELT
MU1211GUM

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874848
N° MFRMU1211GUM
Prix257.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MU1211GUM

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874848
N° MFRMU1211GUM
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
Prix257.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327688110
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327688110

Aperçu

Description du fabricant
MU1211GUM PALIER MU1211GUM