Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau extérieur Largeur0.5906 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.43 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327241124
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327241124
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 15/16 po, Qualité standard, Verrouillage de la vis de fixation, Joint de dégagement, DE cylindrique, Non relubrifiable, Joint omis sur le collet latéral opposé