Motion
UB231XHL  1 15/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille avec ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 15/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875123
N° MFRUB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille avec ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 15/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875123
N° MFRUB231XHL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.0938 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327149048
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327149048

Aperçu

Description du fabricant
UB231XHL BRG et SS UB231XHL
  • Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Cylindrical O.D. ext., Verrouillage vis de fixation, Joint omis sur le côté opposé des vis de pression, Joint de dégagement sur le côté vis de pression