Motion
UBG235NL

LINK-BELT
UBG235NL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 5.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875134
N° MFRUBG235NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UBG235NL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 5.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875134
N° MFRUBG235NL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Taille du filetage
    #3/8-24
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210208509
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    698210208509

Aperçu

Description du fabricant
UBG235NL BRG et SS UBG235NL
  • Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, service standard, relubrifiable, bague extérieure cylindrique de D.E., verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre unique