Motion
UG2M40NL  40MM UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UG2M40NL 40MM UNMTD BALL BRG

Roulement d’insertion à billes Link-Belt - alésage cylindrique, diamètre de 40 mm, diamètre de 80 mm de diamètre, diamètre de 4.0000 po de largeur, disque sphérique de service standard, verrouillage par vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875138
N° MFRUG2M40NL 40MM UNMTD BALL BRG
Prix736.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UG2M40NL 40MM UNMTD BALL BRG

Roulement d’insertion à billes Link-Belt - alésage cylindrique, diamètre de 40 mm, diamètre de 80 mm de diamètre, diamètre de 4.0000 po de largeur, disque sphérique de service standard, verrouillage par vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875138
N° MFRUG2M40NL 40MM UNMTD BALL BRG
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
Prix736.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.9063 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    48.42 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    #5/16-24
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327748128
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327748128

Aperçu

Description du fabricant
UG2M40NL BRG et SS UG2M40NL
  • Roulement à billes non monté de 40 mm, Qualité standard, verrouillable, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE sphérique