Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 7/16 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699202137
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699202137
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, sans graisse