Motion
UB224E3LV

LINK-BELT
UB224E3LV

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875153
N° MFRUB224E3LV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UB224E3LV

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875153
N° MFRUB224E3LV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Shell Alvania nº 2 GP
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699733204
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699733204

Aperçu

Description du fabricant
UB224E3LV BRG& S.S. UB224E3LV
  • 1 1/2 po non monté, non relubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, service standard, verrouillage par vis de fixation, joint de contact à trois lèvres, remplissage de graisse à 100 %, joints non montés, graisse spéciale, position de vis de fixation à 120 degrés