Motion
B635L
Roulement d’insert de rouleau - 2.1875 po de diamètre, 3.9375 po de diamètre extérieur, 3.1600 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875169
N° MFRB635L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 2.1875 po de diamètre, 3.9375 po de diamètre extérieur, 3.1600 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875169
N° MFRB635L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.6560 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur totale
    3.1600 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Série
    600
  • CUP_NON
    793699982497

Aperçu

Description du fabricant
B635L BRG&ADAP B635L