Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Extérieur Diamètre4.7244 po
- Largeur totale127 mm
- Poids5.70 lb
Détails
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- SérieRoulements de rechange non montés
- CUP_NON793699402650
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, usage intensif, montage sur adaptateur, joint d’étanchéité de dégagement