Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Rayon du filet1.98 mm
- Anneau extérieur Largeur53.98 mm
- Extérieur Diamètre5.1250 po
- Largeur totale2.1250 po
- Poids4.78 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983920