Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Rayon du filet1/8 po
- Anneau extérieur Largeur2.3130 po
- Extérieur Diamètre5.9063 po
- Largeur totale4.3800 po
- Poids12.5 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale62300 lbf
- Capacité de charge statique radiale90700 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983852