Motion
B4M75L  75MM INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B4M75L 75MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 5.1250 po, largeur totale de 2.1250 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875213
N° MFRB4M75L 75MM INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B4M75L 75MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 5.1250 po, largeur totale de 2.1250 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875213
N° MFRB4M75L 75MM INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.98 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    53.98 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Poids
    9.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983944

Aperçu

Description du fabricant
B4M75L BRG&COL B4M75L