Motion
B531L
Roulement d’insert de rouleau - 1.9375 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 3.8125 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875219
N° MFRB531L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 1.9375 po de diamètre, 3.5433 po de diamètre extérieur, 3.8125 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875219
N° MFRB531L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5260 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Poids
    4.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Série
    500
  • CUP_NON
    793699981698

Aperçu

Description du fabricant
B531L BRG&COL B531L