Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Largeur du boîtier55.56 mm
- Largeur de la bague intérieure73.02 mm
- Diamètre extérieur3.4370 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids4.66 lb
Détails
- Type d’expansionFixe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- InsérerB4M35L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.3600 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale17800 lb
- Capacité de charge statique radiale20900 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699012248
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 35.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement