Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Largeur du boîtier79.38 mm
- Largeur de la bague intérieure11.6 mm
- Diamètre extérieur5.8750 po
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale4.8800 po
- Poids19 lb
Détails
- Type d’expansionFixe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- InsérerB4M65L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.1950 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lb
- Capacité de charge statique radiale71500 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON698210028480
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 65.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement