Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Largeur du boîtier3-1/8 po
- Largeur de la bague intérieure4 po
- Diamètre extérieur5.4070 po
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale4.8800 po
- Poids14 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.850 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lb
- Capacité de charge statique radiale71500 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de contact à lèvres triple
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/4 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de contact à triple lèvre