Motion
CSEB22456E7 3 1/2 CARTOUCHE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB22456E7 3 1/2 CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre extérieur, 6.194 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875592
N° MFRCSEB22456E7 3 1/2 CARTRIDGE RLR BRG
Prix3,348.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB22456E7 3 1/2 CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre extérieur, 6.194 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875592
N° MFRCSEB22456E7 3 1/2 CARTRIDGE RLR BRG
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
Prix3,348.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    6.1940 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    18.51 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    725 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62300 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699541908

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22456E7 CARTOUCHE CSE-B22456E7
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 1/2 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de contact à triple lèvre