Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Boîtier Largeur1.8438 po
- Anneau intérieur Largeur2-19/32 po
- Extérieur Diamètre4.5940 po
- Largeur totale2.5940 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCylindrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.6200 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale11870 lb
- Capacité de charge statique radiale7110 lb
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieBlocs de cartouche
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement, dispositifs de retenue en acier