Motion
EFB22647H  2 15/16 ROULEAU NOIR À BRIDE BRG

LINK-BELT
EFB22647H 2 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875894
N° MFREFB22647H 2 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG
Prix2,793.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFB22647H 2 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875894
N° MFREFB22647H 2 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,793.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4844 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Profondeur globale
    5-13/32 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    26.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Roulement de rechange
    B22647
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    EFB22600
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699002034

Aperçu

Description du fabricant
EFB22647H FLANG NOIR EF-B22647H