Motion
EFRB22435E7

LINK-BELT
EFRB22435E7

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 2-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875911
N° MFREFRB22435E7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB22435E7

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 2-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875911
N° MFREFRB22435E7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.8750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Profondeur globale
    4-5/8 po
  • Global Hauteur  
    6.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.2500 po
  • Poids
    15.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    444000 lbf
  • Roulement de rechange
    B22435
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    EFRB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699521665

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22435E7 FLANG NOIR EFR-B22435E7
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good