Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Espacement des trous de boulon3-5/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Poids3.57 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG222ELPAK8299A
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327401535
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327401535
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel