Motion
F3U218NK75

LINK-BELT
F3U218NK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876003
N° MFRF3U218NK75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U218NK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876003
N° MFRF3U218NK75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-1/4 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-47/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.2500 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG218NL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327726263

Aperçu

Description du fabricant
F3U218NK75 FLANG NOIR F3-U218NK75
  • Roulement à billes monté de 1 1/8 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel