Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Espacement des trous de boulon3-1/4 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Poids3.12 lb
Détails
- Numéro de palierUG219NL
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327036782
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- SérieF3U
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327036782
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel