Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Espacement des trous de boulon4-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Longueur de l’alésage2-1/32 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.1410 po
- Longueur totale5.3800 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
- Largeur totale5.3800 po
- Poids6.75 lb
Détails
- Numéro de palierUG227Z2L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3U227Z2 Roulements à billes - F3U227Z2
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7370 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantAGENT DE CONSERVATION SEULEMENT - PAS DE GRAISSE
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327979577
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5330 tr/min
- Vitesse maximale5330 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique4590 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327979577
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de dégagement, Joint de dégagement ventilé, Dispositif de retenue en acier, Préservateur seulement, Augmenter le dégagement, Bouchon d’extrémité LengtE spécial