Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Espacement des trous de boulon4-3/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage2-3/32 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Poids6.48 lb
Détails
- Numéro de palierUG231HLK4
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant698210172329
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- SérieF3U
- Type de roulementBalle
- CUP_NON698210172329
Aperçu
- Roulements à billes montés de 1 15/16 po, service standard, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint d’étanchéité, remplissage de graisse à 100 %