Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Espacement des trous de boulon4-3/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage2-3/32 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-19/64 po
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
- Poids6.67 lb
Détails
- Numéro de palierUG231JHL18WC4
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseMobil Mobilith SHC460
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699896893
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, service standard, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint d’étanchéité, dispositifs de retenue en acier, graisse spéciale, dégagement interne accru de C4