Motion
F3U235E3 2 3/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3U235E3 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876059
N° MFRF3U235E3 2 3/16 FLANGE BALL BRG
Prix557.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U235E3 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876059
N° MFRF3U235E3 2 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix557.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-1/8 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    29/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-9/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Poids
    8.71 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG235E3L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327037185

Aperçu

Description du fabricant
F3U235E3 FLANG NOIR F3-U235E3
  • Roulement à billes monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre