Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur de l’alésage2-1/4 po
- Largeur du boîtier29/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/16 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Poids9.44 lb
Détails
- Numéro de palierUG235NLK5
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON698210133542
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po, service standard, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, boîtier nickelé, sans graisse