Motion
F3U247NC  2 15/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre N, joint Viton E1 , joint à lèvre triple E3 , joint de dégagement H, course libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04876086
N° MFRF3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG
Prix1,218.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre N, joint Viton E1 , joint à lèvre triple E3 , joint de dégagement H, course libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04876086
N° MFRF3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix1,218.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    6 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-7/8 po
  • Largeur du boîtier
    3/4 po
  • Poids
    17.29 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG247NL
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699130386
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15080 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699130386

Aperçu

Description du fabricant
F3U247NC FLANG NOIR F3-U247NC
  • Roulement à billes monté de 2 15/16 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Fermeture d’extrémité